• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Precisions-låsringstång, Typ: J0

Art-nr.: 719790 J0
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
226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Användninglåsringstänger: rak innerring

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger rak innerring
totallängd 140 mm
för invändig låsrings-⌀ 8 mm - 13 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Handtag med låsmekanism Ja
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 719790 J0
EAN/GTIN 4003773048510
Tillverkarens nummer 48 11 J0
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form C − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.