Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 160mm

Art-nr.: 702995 160
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
894 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp
Material Kromvanadinstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 702995 160
EAN/GTIN 4045197887313
Tillverkarens nummer 702995 160
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.