Vanadin-kombinationstång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm

Art-nr.: 701710 160
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene®-yta
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 701710 160
EAN/GTIN 4045197501400
Tillverkarens nummer 701710 160
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshärdade (cirka 64 HRC), och även lämpliga för pianotråd. För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Förkromade tänger, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.