{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 180 mm | |
| klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
| klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
| Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
| Material | Specialverktygsstål | |
| Yta | förkromad | |
| gnistfri | Nej | |
| Produktslag | Multifunktionstång |
| Artikelnummer | 700401 180 | |
| EAN/GTIN | 4003773043072 | |
| Tillverkarens nummer | 02 05 180 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |