Öppen verktygslåda

Art-nr.: 693400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
239 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: PP

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 420 mm
yttermått djup 250 mm
yttermått höjd 210 mm
trågets höjd 120 mm
vikt 0,5 kg
Material PP
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 693400
EAN/GTIN 4009292310008
Tillverkarens nummer 109230090019201
Tillverkare/ansvarig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Benämning

Utförande:

Back av polypropenplast med bärhandtag av aluminium.