• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Serviceverktygslåda med bottenlåda

Art-nr.: 692838

Välj variant av artikel och antal

Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: PC
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare; Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 35
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PC
Typ av verktygsförvaring Skafthållare; Klämhållare
Väska bärförmåga 35 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 435 mm
Bredd invändigt 275 mm
Höjd invändigt 185 mm
vikt 4,7 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692838
EAN/GTIN 4045197806246
Tillverkarens nummer 692838
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Lådinsatserna är tillverkade av formsprutad plast. Fördelarna med polykarbonatplast är den höga segheten, hållfastheten, styvheten och hårdheten i ett brett temperaturområde. Aluminiumram med hörnskydd av plast, integrerat kombinationslås och gångjärn som håller locket i öppet läge.
Inredning för invändiga mått höjd 185 mm:
1 indelningsbar bottenlåda med 12 elastiska dubbelband. För egentillverkande hängare.