• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Serviceverktygsväskor av X-ABS rullbar, med klämhållare

Art-nr.: 692705
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Väska bärförmåga 30 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 360 mm
Höjd invändigt 190 mm
vikt 6,6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692705
EAN/GTIN 4045197375247
Tillverkarens nummer 692705
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Eloxerad, dubbel aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås och glasfiberarmerade rastergångjärn som håller locket i öppet läge.
Invändig utrustning med klämhållare:
1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med
1 verktygshållare som täckplatta (motsvarande nr 692750).
1 verktygstavla med 2 verktygshållare (nr 692720).
1 dokumenttavla fast monterad i locket.

Användningsdata:

Den optimala lådan för kundtjänst- och serviceteknikertack vare det skonsamma lådmaterialet och den högastabiliteten, samtidigt som egenvikten är låg.