{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Material | X-ABS | |
| Typ av verktygsförvaring | Klämhållare | |
| Väska bärförmåga | 30 kg | |
| Egenskap väska | Flyganpassad | |
| Längd invändigt | 470 mm | |
| Bredd invändigt | 210 mm | |
| Höjd invändigt | 360 mm | |
| vikt | 5,7 kg | |
| Produktslag | Verktygstransportsystem |
| Artikelnummer | 692671 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793001848 | |
| Tillverkarens nummer | 588070171 | |
| Tillverkare/ansvarig person | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |