• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Verktygslåda utan verktygstavlor

Art-nr.: 692610

Välj variant av artikel och antal

Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: X-ABS
  • Väska bärförmåga: 40
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material X-ABS
Väska bärförmåga 40 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 185 mm
vikt 2,7 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692610
EAN/GTIN 4006793131712
Tillverkare/ansvarig person PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Benämning

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Massiv, dubbel aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås och glasfiberarmerade rastergångjärn för spärrning av lådans lock (utom nr 692650).
Tom väska, utan invändig utrustning: för individuell inredning med tavlor nr 692711692770.

Anmärkning:

Väskan kan även fås med kombinationslås på begäran.