• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Verktygssortiment A / 95 delar − grundutrustning

Art-nr.: 680560
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 95 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Produktslag Verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680560
EAN/GTIN 2050001021847
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Benämning

Användningsdata:

Vanliga sortiment för förvaring i verkstadsvagnar, arbetsbänkar, lådor etc.

Leveransinnehåll:

Tajima rullmåttband: 1 st. nr 462300 strl. 5
DICK halvrundfil, huggning 2: 1 st nr 513200 strl 200
Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120
Sats med nyckelfilar i plåtetui: 1 st nr 518950 (6 delar)
handstålborste: 1 st nr 575000 strl 4
Stahlwille® dubbla u-nycklar, sats: 1 st nr 611000 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® ringnyckelsats: 1 st nr 615500 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)
Vinkelskruvmejselsats insex för Torx®: 1 st nr 626072 storlek 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® hylsnyckelsortiment 1/2 tum inklusive drivdelar: 1 st nr 637916 strl. 6 (28 delar)
Wera spårskruvmejselsats: 1 st nr 660110 storlek 6 (3,5 - 9 mm)
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr 665022 storlek 2,5
PB Swiss Tools spårskruvmejsel kort: 1 st. nr 664100 strl. 6,5
Wera skruvdragare kort för Phillips: 1 st nr 668260 storlek 2S
Wera skruvmejselsats för Phillips: 1 st nr 667710 storlek 3 (3 delar)
Kraftkombitång, förkromad: 1 st nr 700401 storlek 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705900 strl 250
KNIPEX® sidavbitare, förkromad: 1 st nr 724861 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 stl 6 (2 - 6; 120 mm)
GARANT smideshammare: 1 st nr 750110 strl 500
Skonhammare med nyloninslag: 1 st nr 754120 storlek 32
PB Swiss Tools syl med plasthandtag: 1 st nr 831600 strl 110
RENNSTEIG trekantigt skavstål med trähandtag: 1 st nr 836010 strl 150
RENNSTEIG planskavstål med trähandtag: 1 st nr 837020 strl 200
Tajima universalkniv, 18 mm-blad: 1 st. nr 845030
oljekanna av plast med mässingsrör: 1 st nr 083529 strl 80
Teleskopmagnet: 1 st nr 081650 (längd 160 – 670 mm)
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK