• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Verktygslåda XL 2 Trolley electric, 60 delar, Antal delar: 60

Art-nr.: 680110 60
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
Bredd 520 mm
höjd 440 mm
Djup 277 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680110 60
EAN/GTIN 4010995457952
Tillverkarens nummer 45795
Tillverkare/ansvarig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Benämning

Utförande:

XL 2 Trolley erbjuder ett optimalt förvaringsutrymme och flexibel organisation för mångsidig användning. Med 92 öglor, två insticksmoduler, ett dokumentfack och ett fack för smådelar och individuellt justerbar bottenlayout sörjer för ordning och snabb åtkomst till verktyg. Ergonomiska och isolerade skruvverktyg för säkert arbete på elektriska anläggningar, testade enligt IEC 60900.
  • Bekväm transport: extra långt teleskophandtag och smidiga hjul för enkel transport.
  • Säkert: Gastryckspjäll förhindrar oönskade snäppningar och skyddar fingrarna.
  • Robust: Tillverkad av motståndskraftig polypropylen (PP), perfekt för lufttransport tack vare lufttryckkompenseringsventilen.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

VDE-skruvmejslar med spårskruvar: Vardera 1 st storlek 3,5; 4,0; 5,5 mm
VDE-skruvdragare för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2
Elektriker-trämåttstock 2 m, metrisk: 1 St.
Elektriker-vattenpass 400 mm: 1 St.
VDE-skruvdragare med bitsmagasin, blandad med 4 slimBits: 1 St.
Presstång för ändhylsor: 1 st 0,08–16 mm²
Stiftnyckelset, 9 delar, hållare med sexkanthuvud; matt förkromad: 1 St.
VDE-avisoleringsmultiverktyg för rund kabel 125 mm: 1 St.
VDE-kombinationstång med extra lång skäregg 180 mm: 1 St.
VDE-sidavbitare 160 mm: 1 St.
VDE-spetstång med skäregg, rak form, 200 mm: 1 St.
Bitssortiment, 31 delar, blandat, för Phillips; för Pozidriv; för spår: 1 St.
Kabelskärare med öppningsbar/stängbar öppningsfjäder i blister 210 mm: 1 St.
Verktygslåda XL 2 Trolley, tom: 1 St.