• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Verktygssortiment ”BIG Basic Move”-mekanik 90 delar, antal verktyg: 90

Art-nr.: 680106 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal verktyg Ange pris 90 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680106 90
EAN/GTIN 4003773086222
Tillverkarens nummer 00 21 06 M
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Omfattande verktygssortiment med totalt 90 varumärkesverktyg, varav 12 är tillverkade av KNIPEX i högkvalitativ verktygslåda. Med åkenhet och teleskophandtag.
Väska av ABS med omslutande alumiiumram.

Innehåll:

Sidavbitare: 1 st längd 160 mm
Kraft-sidavbitare: 1 st längd 200 mm
Liten bultsax CoBolt®: 1 st nr 731752 strl 200
Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550
Plattång med skärkant och raka käftar: 1 St.
Plattång med skärkant och vinklade käftar: 1 St.
Elektroniksidavbitare Super Knips®: 1 st nr 726620 storlek 140
Rörtång ”Cobra® XS”: 1 st nr 705800 storlek 250
Tångnyckel: 1 st nr 813702 storlek 250
Universalverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 storlek 8-13
Fällbar kabelkniv: 1 st nr 844610 storlek 1
Vattenpass: 1 st längd 220 mm
Zyklop Metal-spärrsats 1/4 tum: 1 st nr 630295 strl. S (28 delar)
6-punkts vinkelskruvmejselsats med kulhuvud och hållare: 1 st. 1,5 – 10 mm, 9 delar
Öppen nyckelsats i hållaren: 1 st. 6 – 19 mm, 12 delar
Automatisk körnare: 1 st. 60N – 130N.
Drivarsats med splinter: 1 st., ⌀ 3-10 mm, 6 delar
Måttstock i trä: 1 st längd 2 meter
Smideshammare: 1 st strl. 300 g
Skruvmejsel för Philips: Vardera1 st nr 668260 strl. 1; 2; 3
Skruvmejsel för Pozidriv: Vardera1 st nr 668270 strl. 1; 2; 3
Skruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 662200 storlek 3,5; 4
Skruvdragare för spår, med slaghätta: Vardera1 st nr 660300 strl. 5,5; 7; 9
Skruvmejsel för invändig Torx®: Vardera 1 st nr 625500 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronisk skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 668800 storlek 00; 0
Elektronikskruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 664600 storlek 1,5; 2,5
Verktygslåda: 1 st nr 692613 storlek 1

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.