• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Gängtappbitssats, 7 delar

Art-nr.: 676309

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60
  • Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
Antal gängtappar 6
Antal delar 7
Produktslag Gängtappsbits

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676309
EAN/GTIN 4013288117359
Tillverkarens nummer 05259166001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Innehåll:

Gängtappbits: 676307 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)
I stabil box: 1 St.