• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Bitssortiment ”Tool-Check PLUS” med bitsskruvmejsel och hylsor 39 delar

Art-nr.: 676171

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 39 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Tool-Check PLUS
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; 6-kant-hylsnycklar
Drivverktyg Bits-spärrnyckel 1/4 tum; bitsskruvmejsel
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676171
EAN/GTIN 4013288191601
Tillverkarens nummer 644705 36
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 2 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675380 1 st 1/25; 3 st 2/25; 1 st 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st 675350 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0x5,5
Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K
bitsskruvmejsel: 1 st.
Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645