• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 BiTorsion, diamantbelagd, krysspårstorlek / totallängd: 1/25mm

Art-nr.: 675530 1/25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 855/1 BDC PZ
Norm DIN ISO 1173
krysspårstorlek 1
totallängd 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675530 1/25
EAN/GTIN 4013288191632
Tillverkarens nummer 05056700001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
BiTorsion-utförande med reducerad hårdhet i torsionszonen för dämpning av belastningstoppar = längre livslängd. Optimal verkan erhålls i kombination med BiTorsions-bitshållare nr 675030 med snabbväxelchuck.
Med diamantbeläggning på profilen för mindre kast, mindre nötning och längre brukstid.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.