• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Rostfritt stål, Torx®-profil: TX8

Art-nr.: 675496 TX8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
195 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3867/1 TS TORX®
Torx®-profil TX8
Material Rostfritt stål, INOX
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675496 TX8
EAN/GTIN 4013288111043
Tillverkarens nummer 05071030001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon som ger lägre krafttoppar vid skruvningen. Rostfritt stål, segt och hårt genom vakuum-ishärdningen.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Rostfritt stål.