• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum E 6,3, krysspårstorlek / totallängd: 1mm

Art-nr.: 674205 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
825 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek / totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PrecisionBits
krysspårstorlek 1
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 674205 1
EAN/GTIN 7610733221080
Tillverkarens nummer E6.190/1

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För Phillips krysspårskruvar DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.