• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Elektrikerskruvdragare för Phillips Helt VDE-isolerad, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 668631 0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
900 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 0
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ upp till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 147 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 668631 0
EAN/GTIN 4062406059798
Tillverkarens nummer 668631 0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon.Klinga av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.