• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragare för Pozidriv, med 3K-SwissGrip Evo-handtag, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 667797 0
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ upp till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 140 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 667797 0
EAN/GTIN 7610733296873
Tillverkarens nummer 38192.0-60 YE

Benämning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
SwissGrip Evo-krafthandtag-spärrhandtag möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. Utmattningsfritt arbete tack vare en modifierad, cirkulär form. High-Tech-3K-materialisering förbättrar den kemiska och mekaniska beständigheten.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.