• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektronikskruvdragare för spår ESD, mejselbredd b: 1,2mm

Art-nr.: 664415 1,2
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
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 1,2 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
mejseltjocklek a 0,2 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 133 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 664415 1,2
EAN/GTIN 7610733268238
Tillverkarens nummer 8128.1,2-40 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.