{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 160 iS | |
| mejselbredd b | 5,5 mm | |
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| mejseltjocklek a | 1 mm | |
| klinglängd | 125 mm | |
| totallängd | 223 mm | |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
| Produktslag | Skruvmejslar |
| Artikelnummer | 663200 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288192431 | |
| Tillverkarens nummer | 05006442001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |