• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag Helt VDE-isolerad, mejselbredd b: 8mm

Art-nr.: 663100 8
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
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 160 i VDE
mejselbredd b 8 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 175 mm
totallängd 287 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 663100 8
EAN/GTIN 4013288191090
Tillverkarens nummer 05006130001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda (från strl. 4). Från strl 5,5 är isoleringens ytter-⌀ lika stor som mejselbredden (fördelaktigt vid arbeten i trånga utrymmen).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.