{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 335 | |
| mejselbredd b | 2,5 mm | |
| mejseltjocklek a | 0,4 mm | |
| klinglängd | 75 mm | |
| totallängd | 145 mm | |
| mejselspets | svart | |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
| Produktslag | Skruvmejslar |
| Artikelnummer | 662200 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288003249 | |
| Tillverkarens nummer | 05008007001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |