• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skruvdragare för spår med ”multicraft”-krafthandtag, mejselbredd b: 3,5mm

Art-nr.: 660900 3,5
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
555 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
mejselbredd b 3,5 mm
klingbeteckning 1
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 180 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 660900 3,5
EAN/GTIN 7610733085613
Tillverkarens nummer 6100.1-90

Benämning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.
”Multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.