• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Momentmejselsats, maximalt vridmoment: 1000cNm

Art-nr.: 659938 1000

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 1 000 cNm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
visning analog
Utlösningssignal akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data Nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm ISO 6789
Produktslag Momentskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659938 1000
EAN/GTIN 3148516763853
Tillverkarens nummer A.404J2
Tillverkare/ansvarig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Benämning

Utförande:

Robust momentskruvdragare, inställbar via parallaxfri mikrometerskala. 1/4 tum invändig fyrkant vid handtagsänden.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Innehåll:

9 sorterade bits: vardera 1 st: PZ 1-2-3 ; insex 3 -4 - 5 mm; spår 4,5 - 6,5-8
spärrhandtag: nr 659937
bitförlängningsstång: 100 mm
Momentskruvmejsel nr 659936: 1 st strl. 1000

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.