• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Momentmejslar med skala, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 50cNm

Art-nr.: 659905 50

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 50 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 126 mm
momentintervall 10 cNm - 50 cNm
momentintervall 0,1 Nm - 0,5 Nm
skalgradering 1 delstreck = 1 cNm
Maximal ⌀ 29 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitsurtag 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 71 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659905 50
EAN/GTIN 4045197610997
Tillverkarens nummer 659905 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker Haptoprene®-yta möjliggör enkel överföring av erforderliga vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Önskat åtdragningsmoment ställs in med en inställningsring vid handtagets ände. En låsning förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst, smutsskyddad mikrometerskala.
Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.