{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 10 Nm | |
| Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
| Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt | |
| app-anslutning | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| momentintervall | 1 Nm - 10 Nm | |
| upplösning | 0,01 Nm | |
| Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
| hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
| visning | digital | |
| Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
| Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 4 | |
| Batterityp | LR3 | |
| Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
| förpackning | stabil plastväska | |
| Mätteknik | elektroniskt | |
| Loggbara data | ja | |
| Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
| Feedback | utlösande | |
| omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
| mätmetod | Vridmoment; Vridvinkel | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 170,5 mm | |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 188 mm | |
| Produktslag | Momentnyckel |
| Artikelnummer | 655015 10 |