• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

IMPACT-förlängning, 3/4 tum, totallängd: 175mm

Art-nr.: 652410 175
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/4 tum
totallängd 175 mm
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 652410 175
EAN/GTIN 4991644430215
Tillverkarens nummer 16760-175
Tillverkare/ansvarig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Benämning

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Külső négyszög DIN 3121 F 20 szerint átmenő csaplyukkal. Belső négyszög DIN 3121 G 20 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.