• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum, nyckelvidd: 13mm

Art-nr.: 642600 13
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 13 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 18,4 mm
Längd 70 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 642600 13
EAN/GTIN 4018754006175
Tillverkarens nummer 03040013
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Sexkant med AS-drive-profil.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.