{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 13 mm | |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
| Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ utgångssidan | 18,3 mm | |
| Längd | 83 mm | |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
| Yta | förkromad | |
| med AS-drive-profil | Ja | |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |
| Artikelnummer | 642530 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197165084 | |
| Tillverkarens nummer | 642530 13 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |