{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 13 mm | |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
| Norm | DIN 3124 | |
| ⌀ utgångssidan | 18,3 mm | |
| Längd | 38 mm | |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
| Yta | förkromning på nickel | |
| med AS-drive-profil | Ja | |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |
| Artikelnummer | 642100 13 | |
| EAN/GTIN | 4018754005215 | |
| Tillverkarens nummer | 03010013 | |
| Tillverkare/ansvarig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |