• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX50

Art-nr.: 637565 TX50

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX50
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 8,8 mm
⌀ fästsida 17,8 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 637565 TX50
EAN/GTIN 4045197726100
Tillverkarens nummer 637565 TX50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen