• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 30 delar, Typ: SD

Art-nr.: 634025 SD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
975 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde Surfacedrive: 8-22
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-10
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde Surfacedrive 8-22 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-10 mm
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 176 mm
höjd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; 12-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 6×14
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 634025 SD
EAN/GTIN 4062406060756
Tillverkarens nummer 634025 SD
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och snabblåsningar.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning. Surface Drive-profilen verkar direkt på skruvarnas och muttrarnas ytor, känsliga kanter skonas. Också mellanmått (t.ex. skruvar i tumdimensioner) och slitna skruvar kan dras åt och lossas med Surface Drive-profilen. Wobble Fix-förlängningarna medger en svängvinkel och kan fixeras genom fastsnäppning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 − M14 och 1/4 − 1/2 tum (amerikanska tumdimensioner), för tändstift 16 och 20,8 mm och för insexskruvar med gänga M5 − M12.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor 6-kant, surface Drive: 14 st nr 637125 strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Hylsor för tändstift: 2 st nr 637329 storlek 16; 20,8
insexhylsor: 5 st nr 637629 storlek 4; 5; 6; 8; 10
Skruvmejselhylsor för Torx®: 3 st motsvarande nr 637560 strl. TX25; TX30; TX40
T-handtag: 1 st nr 635729
Förlängningsstänger ″Wobbel-Fix″: 2 st liknande nr 635635 storlek 75; 240
universalknut: 1 st nr 636229
spärrskaft: 1 st nr 635025
fyrkanttapp: 1 st liknande nr 650000 storlek 3 drivning sexkant 1/4 tum E 6,3 - kraftuttag fyrkant 3/8 tum
Förvaring i: ABS-plastlåda