• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sexkantskruvdragainsats, 1/4 tum, med sfäriskt huvud Lång, sexkant: 3mm

Art-nr.: 631739 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
med klotf. huvud Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631739 3
EAN/GTIN 4062406265212
Tillverkarens nummer 631739 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.