Sexkantinsats 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 5mm

Art-nr.: 631415 5
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
339 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 8,1 mm
Längd 50 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631415 5
EAN/GTIN 4045197492951
Tillverkarens nummer 631415 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även tumdimensioner (nr 631417).