• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sexkantshylsa, 1/4 tum, nyckelvidd: 3/16tum

Art-nr.: 631100 3/16

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 3/16 tum
nyckelvidd 4,76 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 7,6 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631100 3/16
Tillverkarens nummer A01410012
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundad yta med AS-drive-profil.

Material:

HPQ-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.