• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Haknycklar med tapp, för mutterytter-⌀: 135/145mm

Art-nr.: 628505 135/145
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 385 mm
tapp-⌀ 8 mm
med tapp Ja
Produktslag Haknycklar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 628505 135/145
EAN/GTIN 4069515037273
Tillverkarens nummer 628505 135/145
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad nedre kant, härdad och fosfaterad.
Haknyckel med tapp enligt DIN 1810 B.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.