• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sexkantskruvdragare, med T-handtag, sexkant: 2mm

Art-nr.: 627702 2
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
1 934 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 146 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene®
Yta förnicklad; förkromad
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627702 2
EAN/GTIN 4067263013112
Tillverkarens nummer 627702 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Storlek 4−10 med sidodrivning.