• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag, sexkant: 2,5mm

Art-nr.: 627511 2,5
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
1 257 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 187 mm
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627511 2,5
EAN/GTIN 4045197951076
Tillverkarens nummer 627511 2,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.