• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sexkantskruvdragare, med T-handtag, sexkant: 2mm

Art-nr.: 627481 2
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
333 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 119 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627481 2
EAN/GTIN 4045197950727
Tillverkarens nummer 627481 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bekvämt flerkomponent-T-handtag av plast. Klinga av kromvanadinstål, förkromad.