• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Insexnyckel förkromad, sexkant: 14mm

Art-nr.: 626030 14

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 14 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 174×59 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 626030 14
EAN/GTIN 7610733002948
Tillverkarens nummer PB 210.14

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta (storlek 0,7 och 0,9 brunerade).