{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
| Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
| totallängd | 105 mm | |
| hål vridstift-⌀ | 4 mm | |
| Skaft utvändig sexkant S | 9 mm | |
| Drivprofil | 6-kants skruvmejsel; Sexkant för skruvnycklar | |
| Tillverkningsprocess | smidda | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Produktslag | hylsnyckel |
| Artikelnummer | 620502 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4062406545680 | |
| Tillverkarens nummer | 620502 6X7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |