{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
| Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
| nyckellängd L | 170 mm | |
| maximal ring-⌀ D1 max | 9,5 mm | |
| maximal ring-⌀ D2 max | 10,8 mm | |
| maximal ringhöjd h1 max | 7 mm | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Yta | förkromning på nickel | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikelnummer | 616500 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4018754021659 | |
| Tillverkarens nummer | 41070607 | |
| Tillverkare/ansvarig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |