{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 6 mm | |
| nyckellängd L | 136 mm | |
| Käftbredd b | 16,5 mm | |
| Käfthöjd h1 | 3,9 mm | |
| Ringhöjd h2 | 7,6 mm | |
| ring-⌀ D | 17,5 mm | |
| Ringläge | 0 grad | |
| Antal tänder | 72 | |
| Omtagsvinkel | 5 grad | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Ändanslag på käftsidan | Nej | |
| Hållarfunktion på käftsidan | Nej | |
| med svängbar nos | Nej | |
| Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
| Produktslag | Skruvnycklar |
| Artikelnummer | 614770 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263001058 | |
| Tillverkarens nummer | 614770 6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |