{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
| nyckelvidd | 5,5 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| nyckellängd L | 100 mm | |
| maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
| maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Krommolybdenstål | |
| Yta | mattförkromad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikelnummer | 613800 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288219039 | |
| Tillverkarens nummer | 05020190001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |