{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 11 mm | |
| nyckellängd L | 135 mm | |
| maximal käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
| maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | |
| Ringläge | 15 grad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikelnummer | 613700 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197159489 | |
| Tillverkarens nummer | 613700 11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |