• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 14mm

Art-nr.: 613600 14
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
1 332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 14 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 165 mm
maximal käfthöjd h1 6,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 12 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 613600 14
EAN/GTIN 4062406220068
Tillverkarens nummer 613600 14
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.
Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.