• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 3,2mm

Art-nr.: 612200 3,2
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
187 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 3,2 mm
nyckellängd L 70 mm
maximal käftbredd b1 10,5 mm
maximal käfthöjd h 2 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 75 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta flagningssäker förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 612200 3,2
EAN/GTIN 4018754018673
Tillverkarens nummer 40063232
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Användningsdata:

Speciellt för monteringsarbeten i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.