• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 4X5mm

Art-nr.: 610950 4X5
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
761 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 4 mm
Nyckelvidd 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 103 mm
maximal käftbredd b1 13 mm
maximal käftbredd b2 14 mm
maximal käfthöjd h 3 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 610950 4X5
EAN/GTIN 4045197441416
Tillverkarens nummer 610950 4X5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.