• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 150×12×20, Typ: D64

Art-nr.: 597820 D64
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 4A2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
Form 4A2
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 12 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 5 mm
Slipbeläggning höjd X 2 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 597820 D64
EAN/GTIN 9003174364726
Tillverkarens nummer 436472
Tillverkare/ansvarig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.